ELMO® AP-Feuchtraum Universalschalter/Steckdose senkrecht
Universalschalter/Steckdose ELMO Aufputz Feuchtr.
SCHALTSTEDO-AP-SENKRECHT-WEISS
Art.-Nr. 0978801009
EAN 4024835858298
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schraublose Anschlussklemmen für Leitungsquerschnitte bis 2,5 mm²
- Inklusive Beleuchtung - Kostenersparnis, da keine teure Nachrüstung erforderlich
- Mit Beschriftungsfeld
- Einführungsöffnungen an allen vier Gehäuseseiten dadurch ist eine Verdrahtung in alle Richtungen (senkrecht und waagerecht) möglich
- Großer, montagefreundlicher Verdrahtungsraum erspart Zeit bei der Installation
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Farbe | Arktikweiß |
Nennspannung | 250 V/AC |
Nennstrom Schalter | 10 A |
Nennstrom Steckdose | 16 A |
Schutzart IP | IP 44 |
Höhe | 158,5 mm |
Breite | 78 mm |
Tiefe | 61 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -20 bis 110 °C |
Werkstoff | Polycarbonat - PC |
Halogenfrei | Ja |
PVC frei | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!