Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

ELMO® CEE-Kupplung 400 V, 6 H

CEE-Kupplung 400 V, 6 H ELMO
KUPPL-CEE-ROT-5PLG-32A-400V-IP44-TURBO

Art.-Nr. 0969706532

EAN 4047376341487

Preis für gewählte Verpackungseinheit
ELMO® CEE-Kupplung 400 V, 6 H

Art.-Nr. 0969706532

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Schraubenlose Anschlusstechnik
  • Verschraubung mit integrierter Zugentlastung, Dichtung und Kabelknickschutz

  • Verriegelung Gehäuse mit Bajonettverschluss
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für den Innen- und Außenbereich

Polzahl

5 STK

Nennstrom

32 A

Nennspannung

400 V/AC

Kabeldurchmesser min./max.

12-22 mm

Farbe

Rot

Schutzart IP

IP 44

Verriegelungsart

Bajonettverschluss

Werkstoff Gehäuse

PA - Polyamid

Werkstoff Kontakte

Messing

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen