Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

ELMO® Kabelabroller KAW

Kabelabroller KAW
KBLABROLL-KAW4

Art.-Nr. 0975811002

EAN 4053479306384

Preis für gewählte Verpackungseinheit
ELMO® Kabelabroller KAW

Art.-Nr. 0975811002

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die leichte Ausführung aus Aluminium

Lang auslaufende Aufrollflächen


  • Einfacheres Aufrollen und Positionieren der Kabeltrommel

  • Geringere Belastung für die Laufrollen beim Aufsetzen der Kabeltrommel


Seitenführung


Verhindert ein unbeabsichtiges Abrutschen der Kabeltrommel



Optimale Anpassung an die jeweilige Kabeltrommelgröße


Laufrollen in 8 unterschiedlichen Positionen zu verstellen, mittels Federverschluss



Verrutschsichere Auflagefläche

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

KAW 4

Durchmesser min./max.

200-700 mm

Länge

700 mm

Breite

670 mm

Höhe

100 mm

Traglast

250 kg

Gewicht

10,3 kg

Werkstoff

Aluminium

Farbe

Aluminiumfarben

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen