Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

ELMO® Kabelsammelhalter

Kabelsammelhalter ELMO
KSH-KST-20LTG-3X1,5QMM

Art.-Nr. 0971660002

EAN 4038898183594

Preis für gewählte Verpackungseinheit
ELMO® Kabelsammelhalter

Art.-Nr. 0971660002

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Leitungsverlegung in Zwischendecken und -wänden

Frei zugängiger Befestigungspunkt dadurch ist kein zusätzliches Setzwerkzeug erforderlich



Automatischer Verschlussmechanismus


Kein manuelles Öffnen und Schließen



Extrem flache Bauweise


Auch bei beengten Platzverhältnissen einsetzbar

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Kabel

20 STK

Kabeltyp

NYM 3 x 1,5 mm²

Ausführung

Ohne Nageldübel

Lochdurchmesser

6 mm

Höhe

58 mm

Temperaturbeständigkeit min./max.

-30 bis 80 °C

Flammwidrig

Ja

Flammwidrig Bedingung

bei 700°C

Farbe

Lichtgrau RAL 7035

Werkstoff

PA 6.6 - Polyamid

Halogenfrei

Ja

Silikonfrei

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen