ELMO® Kabelsammelhalter
Kabelsammelhalter ELMO
KSH-KST-NAGELDBL-6X50MM-10LTG-3X1,5QMM
Art.-Nr. 0971660101
EAN 4038898461715
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zur Leitungsverlegung in Zwischendecken und -wänden
Frei zugängiger Befestigungspunkt dadurch ist kein zusätzliches Setzwerkzeug erforderlich
Automatischer Verschlussmechanismus
Kein manuelles Öffnen und Schließen
Extrem flache Bauweise
Auch bei beengten Platzverhältnissen einsetzbar
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anzahl Kabel | 10 STK |
Kabeltyp | NYM 3 x 1,5 mm² |
Ausführung | Mit Nageldübel 6 x 50 mm |
Lochdurchmesser | 6 mm |
Höhe | 45 mm |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -30 bis 80 °C |
Flammwidrig | Ja |
Flammwidrig Bedingung | bei 700°C |
Farbe | Lichtgrau RAL 7035 |
Werkstoff | PA 6.6 - Polyamid |
Halogenfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |