ELMO® Speed Schraube Stahl verzinkt, blau, AW-Schlitz-Antrieb
ELMO Speed Stahl verzinkt RW-SL Kopfform P
SHR-PANHEAD-SZ-RW20-(A2K)-4,5X50/47
ELMO-SPEED-ASSY
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Asymmetrisches Gewinde
- Geringes Einschraubdrehmoment
- Hohe Überdrehkraft
AW-Antrieb
- Optimale Kraftübertragung
- Sehr guter Passsitz
- Schnelle Findung
- Sicheres Ansetzen der Schraube
- Nahezu kein Herausdrehen des Bits
- Keine Taumelbewegung
- Keine Beschädigung der Oberflächenbeschichtung der Schraube
Kopf
- Pan-Head
- Kombi-AW-Schlitz Antrieb
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Wird nahezu allen Anwendungen im Elektro-Handwerk gerecht
![]() | |
Werkstoff | Stahl gehärtet |
Oberfläche | Verzinkt |
Nenndurchmesser (d) | 4,5 mm |
Länge (l) | 50 mm |
Gewindelänge (lg) | 47 mm |
Kopfdurchmesser (dh) | 9 mm |
Kopfhöhe (k) | 3,15 mm |
Innenantrieb | RW20 |
Zulassung | ETA-11/0190 |
Einsatzbereich | Innenausbau |
Kopfform | Pan Head |
Kerndurchmesser | 2,7 mm |
Gewindeart | Holzschraubengewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Gewindeform | Doppelgang |
Spitzenform | Spitze |
Einschraubwinkel max. | 90 Grad |
Einschraubwinkel min. | 0 Grad |
RoHS-konform | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!