Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

ELMO® Verbindungsklemme schraublos Kompakt Plus

ELMO schraublose Verbindungsklemme kompakt plus
STEVERB-LTG-FLEX/STARR-5X(0,2-4,0QMM)

Art.-Nr. 05561175

EAN 4058794457568

Preis für gewählte Verpackungseinheit
ELMO® Verbindungsklemme schraublos Kompakt Plus

Art.-Nr. 05561175

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Starre Kupferleiter können ohne Öffnen der bedienerfreundlicheren Betätigungshebel gesteckt werden
  • Geriffelte Oberfläche für mehr Verarbeitungskomfort

  • Prüföffnungen für Spannungsprüfer
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für alle Kupferleiterarten (ein-, mehr- und feindrähtig). Leuchten, Jalousien, Markisen, Tür- und Torsteuerungen, Sprechanlagen, Pumpen, Fahrzeug-Elektrik etc.

Anzahl Leiter

5 STK

Drahtquerschnitt starr min./max.

0,2-4 mm²

Drahtquerschnitt flexibel min./max.

0,34-4 mm²

Nennstrom

32 A

Abisolierlänge

11 mm

Nennspannung

450 V

Umgebungstemperatur max.

85 °C

T-Kennzeichnung gemäß EN 60998

T85

Entflammbar

Selbstverlöschend nach UL94 V2

Werkstoff Gehäuse

Polycarbonat

Farbe

Transparent, Gelb

Länge x Breite x Höhe

20,5 x 29,8 x 10,5 mm

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Abisolierzange automatisch-selbsteinstellend

ABISOZANG-AUTM-SELBSTEINSTL-(0,03-10QMM)

Automatisches Abtastsystem, keine Einstellung auf den Kabelquerschnitt notwendig
x 1 St.
Abisoliermesser AM 280

ABISOMESS-HAKKLI-AM280-(8-28MM)

Weichkomponenten-Einlage am Bügel und Griff garantiert maximale Griffigkeit
x 1 St.
Zweipoliger Spannungsprüfer Multi-Tester Pro II LCD

PRUEF-(MULTI-TEST-PROII)-LCD-1000V-IP65

Für den Einsatz bei elektrischen Installations- und Servicearbeiten, Prüfungen an Hybrid- und Elektrofahrzeugen sowie Photovoltaikanlagen dank Überspannungskategorie CAT IV 1000 V