ELMO® Verbindungsklemme schraublos kompakt für eindrähtige, starre Kupferleiter
ELMO Verbindungsklemme kompakt
STEVERB-SHRLOS-KOMPAKT-4X(0,5-2,5QMM)
Art.-Nr.
05561124
EAN 4065746366939
Preis für gewählte Verpackungseinheit

Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit farblicher Deckelcodierung
- Geriffelte Oberfläche für mehr Verarbeitungskomfort und bessere Griffigkeit
- Prüföffnung für Spannungsprüfer
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anzahl Leiter | 4 STK |
Drahtquerschnitt min./max. | 0,5-2,5 mm² |
Nennstrom | 24 A |
Abisolierlänge | 11 mm |
Nennspannung | 450 V/AC |
Umgebungstemperatur max. | 85 °C |
T-Kennzeichnung gemäß EN 60998 | T85 |
Entflammbar | Selbstverlöschend nach UL94 V2 |
Werkstoff Gehäuse | Polycarbonat |
Farbe | Transparent, Rot |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!