ELMO® Wickelschlauch
Wickelschlauch ELMO
WIKLSCHL-WZG-SCHWARZ-D20MM
Art.-Nr. 0771000903
EAN 4038898843856
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schnellere Verarbeitung als bei herkömmlichen Wickelschläuchen
- Inklusive Einziehwerkzeug
- Wendelstruktur lässt an beliebigen Stellen Abzweigungen zu
- Wiederverwendbar
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Bündelung und Kabelschutz von Leitungen in der Kabelkonfektion, in der Automobil- und Elektroindustrie sowie im Schaltschrank- und Anlagenbau
Farbe | Schwarz |
Nenndurchmesser | 20 mm |
Bündeldurchmesser max. | 23,0 mm |
Wanddicke | 0,9 mm |
Wendelbreite | 17,0 mm |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -30 bis 90 °C |
Entflammbar Bedingung | geprüft nach UL94 |
Entflammbar | HB |
Werkstoff | PP - Polypropylen |
Halogenfrei | Ja |
Länge | 30 m |