Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

EOLYS PowerFlex - Partikelfilter-Additiv

ZUSA-DISL-EOLYS-POWERFLEX-1LTR

Art.-Nr. 5861018001

EAN 4068362638336

Preis für gewählte Verpackungseinheit
EOLYS PowerFlex - Partikelfilter-Additiv

Art.-Nr. 5861018001

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

EOLYS PowerFlex unterstützt die zuverlässige Funktion des Dieselpartikelfilters in Dieselfahrzeugen mit Additivsystem und wird gemäß den empfohlenen Wartungsintervallen eingesetzt.
  • Wird dem Kraftstoffsystem beigemischt und kann die Rußverbrennung im Partikelfilter unterstützen, wodurch Partikelemissionen reduziert und die Regeneration des DPF begünstigt werden können.

  • Die Anwendung im vorgesehenen Wartungsintervall hilft, Rußablagerungen zu verringern und einer vorzeitigen Verstopfung des Filters entgegenzuwirken.

  • Unterstützt die Regeneration des Dieselpartikelfilters.

  • Hilft, Rußablagerungen und Partikelemissionen zu reduzieren.

  • Kann das Risiko einer DPF-Verstopfung verringern.

  • Geeignet für Fahrzeuge mit entsprechendem Additivsystem.

  • Verwendung gemäß Herstellervorgaben und Wartungsintervallen.

  • Die Lagerfähigkeit beträgt 3 Jahre ungeöffnet und 1 Jahr nach dem Öffnen.
Hinweis

Nur für Fahrzeuge verwenden, die ausdrücklich ein entsprechendes Partikelfilter-Additiv benötigen. Die Anwendung erfolgt gemäß den Vorgaben des Fahrzeugherstellers.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Inhalt

1 l

Geruch/Duft

Charakteristisch

Chemische Basis

Isoparaffin

Lagerfähigkeit ab Herstellung

36 Monate

Dichte

0,89 g/cm³

Dichte Bedingung

bei 20°C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen