EPDM-Dichtband Außen 1,2 mm
EPDM-Dichtungsband Außen 1,2mm
DIBA-RAL-AUS-EPDM-1,2X300MMX20M
Art.-Nr. 0875350304
EAN 4058794307078
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Wasserdicht und atmungsaktiv
- Dichtet zuverlässig gegen Wasser aus dem Außenbereich ab
- Gleichzeitig ist die Membran ausreichend diffusionsoffen, um Wasserdampf aus dem Innenbereich nach außen diffundieren zu lassen und so feuchtebedingte Bauschäden zu verhindern
Sehr hohe Elastizität
- Optimale Sicherheit bei Bauteilbewegungen
- Bequeme Verarbeitung durch Flexibilität des Bandes
Ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit
- Hochwertiges Material sorgt für dauerhaft sichere Abdichtungen
- Sehr gute UV-Beständigkeit
Sichere Montage auf unebenen Untergründen
- In Kombination mit EPDM-Dichtband-Kleber erfolgt sichere Montage auch bei leicht unebenen Bauuntergründen.
Gute Bitumenverträglichkeit
Nicht geeignet für Abdichtungen nach den Wassereinwirkungsklassen W2.2-E (hohe Einwirkung von drückendem Wasser ≥3m Eintauchtiefe) nach DIN 18533 sowie Abdichtungen gegen drückendes Wasser nach DIN 18195-6.
Band ist nicht überputzbar.
Datenblätter(X)
- Dauerhafte und sichere Abdichtungen von Fugen im Außenbereich, z. B. bei Fenstersimsen, bodentiefen Fenstern und Balkontüren, bei Außentürschwellen, Wintergärten und im Fassadenbereich
- Abdichtung bei Schattenfugen
- Bei der Sockelabdichtung / Schwellenabdichtung, wenn auf die Abdichtung hinter der Perimeterdämmung angeschlossen wird. Hierfür ist das EPDM-Dichtband in einer Dicke von 1,2 mm geeignet für folgende Wassereinwirkungsklassen: W1.1-E: Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser bei Bodenplatten und erdberührten Wänden, W1.2-E: Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser bei Bodenplatten und erdberührten Wänden mit Dränung, W2.1-E: Mäßige Einwirkung von drückendem Wasser ≤ 3 m Eintauchtiefe, W3-E: Nicht drückendes Wasser auf -nicht befahrbaren- erdüberschütteten Decken, W4.E: Spritzwasser am Wandsockel sowie Kapillarwasser in und unter erdberührten Wänden.
- Die Untergründe müssen trocken, staub- und fettfrei sowie tragfähig sein
- Montage: EPDM-Band auf gewünschte Länge schneiden. EPDM-Dichtband-Kleber auf dem Untergrund aufbringen und mit Spachtel abstreichen. EPDM-Band auf den Untergrund kleben und mit Andrückwalze leicht andrücken, auf spannungsfreien Einbau achten.
- Am Rahmen/Element muss das Dichtband bei Ausführung mit Selbstklebestreifen zusätzlich mit einer mechanischen Befestigung fixiert werden (wie in DIN 18533 beschrieben)
Farbe | Schwarz |
Trägermaterial | EPDM |
Chemische Basis | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk |
Breite | 300 mm |
Dicke | 1,2 mm |
Rollenlänge | 20 m |
Ausführung | Ohne Selbstklebestreifen |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 5 bis 35 °C |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -30 bis 120 °C |
Baustoffklasse / Bedingung | B2 - Normal entflammbar / nach DIN 4102 |
UV-Beständigkeit | Ja |
Wasserdampfdiffusionswiderstandzahl µ max. | 5882 |
Reißdehnung | 300 % |
Beständigkeit gegen | Bitumen |