Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

EPDM-Dichtband Außen 1,2 mm

EPDM-Dichtungsband Außen 1,2mm
DIBA-RAL-AUS-EPDM-1,2X400MMX20M

Art.-Nr. 0875350404

EAN 4058794307108

Preis für gewählte Verpackungseinheit
EPDM-Dichtband Außen 1,2 mm

Art.-Nr. 0875350404

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 2 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Atmungsaktives, elastisches und witterungsbeständiges Dichtband

Wasserdicht und atmungsaktiv


  • Dichtet zuverlässig gegen Wasser aus dem Außenbereich ab

  • Gleichzeitig ist die Membran ausreichend diffusionsoffen, um Wasserdampf aus dem Innenbereich nach außen diffundieren zu lassen und so feuchtebedingte Bauschäden zu verhindern


Sehr hohe Elastizität


  • Optimale Sicherheit bei Bauteilbewegungen

  • Bequeme Verarbeitung durch Flexibilität des Bandes


Ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit


  • Hochwertiges Material sorgt für dauerhaft sichere Abdichtungen

  • Sehr gute UV-Beständigkeit


Sichere Montage auf unebenen Untergründen


  • In Kombination mit EPDM-Dichtband-Kleber erfolgt sichere Montage auch bei leicht unebenen Bauuntergründen.


Gute Bitumenverträglichkeit

Hinweis

Nicht geeignet für Abdichtungen nach den Wassereinwirkungsklassen W2.2-E (hohe Einwirkung von drückendem Wasser ≥3m Eintauchtiefe) nach DIN 18533 sowie Abdichtungen gegen drückendes Wasser nach DIN 18195-6.


Band ist nicht überputzbar.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Dauerhafte und sichere Abdichtungen von Fugen im Außenbereich, z. B. bei Fenstersimsen, bodentiefen Fenstern und Balkontüren, bei Außentürschwellen, Wintergärten und im Fassadenbereich

  • Abdichtung bei Schattenfugen

  • Bei der Sockelabdichtung / Schwellenabdichtung, wenn auf die Abdichtung hinter der Perimeterdämmung angeschlossen wird. Hierfür ist das EPDM-Dichtband in einer Dicke von 1,2 mm geeignet für folgende Wassereinwirkungsklassen: W1.1-E: Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser bei Bodenplatten und erdberührten Wänden, W1.2-E: Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser bei Bodenplatten und erdberührten Wänden mit Dränung, W2.1-E: Mäßige Einwirkung von drückendem Wasser ≤ 3 m Eintauchtiefe, W3-E: Nicht drückendes Wasser auf -nicht befahrbaren- erdüberschütteten Decken, W4.E: Spritzwasser am Wandsockel sowie Kapillarwasser in und unter erdberührten Wänden.
Anleitung
  • Die Untergründe müssen trocken, staub- und fettfrei sowie tragfähig sein

  • Montage: EPDM-Band auf gewünschte Länge schneiden. EPDM-Dichtband-Kleber auf dem Untergrund aufbringen und mit Spachtel abstreichen. EPDM-Band auf den Untergrund kleben und mit Andrückwalze leicht andrücken, auf spannungsfreien Einbau achten.

  • Am Rahmen/Element muss das Dichtband bei Ausführung mit Selbstklebestreifen zusätzlich mit einer mechanischen Befestigung fixiert werden (wie in DIN 18533 beschrieben)

Farbe

Schwarz

Trägermaterial

EPDM

Chemische Basis

Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk

Breite

400 mm

Dicke

1,2 mm

Rollenlänge

20 m

Ausführung

Ohne Selbstklebestreifen

Verarbeitungstemperatur min./max.

5 bis 35 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

-30 bis 120 °C

Baustoffklasse / Bedingung

B2 - Normal entflammbar / nach DIN 4102

UV-Beständigkeit

Ja

Wasserdampfdiffusionswiderstandzahl µ max.

5882

Reißdehnung

300 %

Beständigkeit gegen

Bitumen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen