EPDM-Dichtband Außen Butyl
EPDM-Dichtungsband Außen Butyl
DIBA-RAL-AUS-EPDM/BUTYL-1,2X250MMX20M
Art.-Nr. 0875350252
EAN 4050642138223
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Wasserdicht und atmungsaktiv
- Dichtet zuverlässig gegen Wasser aus dem Außenbereich ab
- Gleichzeitig ist die Membran ausreichend diffusionsoffen, um Wasserdampf aus dem Innenbereich nach außen diffundieren zu lassen und so feuchtebedingte Bauschäden zu verhindern
- Durch ihr hochwertiges und flexibles Material bleibt die EPDM-Folie dauerhaft dicht und gleicht besonders gut Bauteilbewegungen aus
- Die EPDM-Folie ist durch die hohe UV- und Witterungsbeständigkeit hervorragend für dauerhaft sichere Abdichtungen geeignet
- In Kombination mit EPDM-Dichtband-Kleber erfolgt sichere Montage auch bei leicht unebenen Bauuntergründen
- Gute Bitumenverträglichkeit
Nicht geeignet für Abdichtungen nach den Wassereinwirkungsklassen W2.2-E (hohe Einwirkung von drückendem Wasser ≥3m Eintauchtiefe), W3-E (nicht drückendes Wasser auf erdüberschütteten Decken) nach DIN 18533 sowie Abdichtungen gegen drückendes Wasser nach DIN 18195-6.
Band ist nicht überputzbar.
Datenblätter(X)
Dauerhafte und sichere Abdichtungen von Fugen im Außenbereich, z.B. bei Fenstersimsen, bodentiefen Fenstern und Balkontüren, bei Außentürschwellen, Wintergärten und im Fassadenbereich.
- Stärke 1,2mm: Anschlüsse hinter Perimeterdämmungen
- Entspricht folgenden Wassereinwirkungsklassen der DIN 18533
- W1.1-E: Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser bei Bodenplatten und erdberührten Wänden
- W1.2-E: Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser bei Bodenplatten und erdberührten Wänden mit Dränung
- W2.1-E: Mäßige Einwirkung von drückendem Wasser ≤ 3m Eintauchtiefe
- W4.E: Spritzwasser am Wandsockel sowie Kapillarwasser in und unter erdberührten Wänden
- Die Untergründe müssen trocken, staub- und fettfrei sowie tragfähig sein.
- Montage: EPDM-Band auf gewünschte Länge schneiden. EPDM-Dichtband-Kleber auf dem Untergrund aufbringen und mit Spachtel abstreichen. EPDM-Band auf den Untergrund kleben und mit Andrückwalze leicht andrücken, auf spannungsfreien Einbau achten.
- Am Rahmen/ Element muss das Dichtband bei Ausführung mit Selbstklebestreifen und/oder bei der Abdichtung von erdberührten Bauteilen nach DIN18533 mit einer mechanischen Befestigung fixiert werden.
Farbe | Schwarz |
Klebstoffbasis | Butyl |
Chemische Basis | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk |
Breite | 250 mm |
Dicke | 1,2 mm |
Rollenlänge | 20 m |
Ausführung | Mit Butylklebestreifen |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -30 bis 75 °C |
Baustoffklasse / Bedingung | B2 - Normal entflammbar / nach DIN 4102 |
UV-Beständigkeit | Ja |
Wasserdampfdiffusionswiderstandzahl µ max. | 5882 |
Reißdehnung | 300 % |
Beständigkeit gegen | Witterung |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!