Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

EPDM-Dichtband Außen Butyl

EPDM-Dichtungsband Außen Butyl
DIBA-RAL-AUS-EPDM/BUTYL-1,2X500MMX20M

Art.-Nr. 0875350502

EAN 4050642138490

Preis für gewählte Verpackungseinheit
EPDM-Dichtband Außen Butyl

Art.-Nr. 0875350502

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 2 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Atmungsaktives, elastisches und witterungsbeständiges Dichtband

Wasserdicht und atmungsaktiv


  • Dichtet zuverlässig gegen Wasser aus dem Außenbereich ab

  • Gleichzeitig ist die Membran ausreichend diffusionsoffen, um Wasserdampf aus dem Innenbereich nach außen diffundieren zu lassen und so feuchtebedingte Bauschäden zu verhindern


  • Durch ihr hochwertiges und flexibles Material bleibt die EPDM-Folie dauerhaft dicht und gleicht besonders gut Bauteilbewegungen aus

  • Die EPDM-Folie ist durch die hohe UV- und Witterungsbeständigkeit hervorragend für dauerhaft sichere Abdichtungen geeignet

  • In Kombination mit EPDM-Dichtband-Kleber erfolgt sichere Montage auch bei leicht unebenen Bauuntergründen

  • Gute Bitumenverträglichkeit
Hinweis

Nicht geeignet für Abdichtungen nach den Wassereinwirkungsklassen W2.2-E (hohe Einwirkung von drückendem Wasser ≥3m Eintauchtiefe), W3-E (nicht drückendes Wasser auf erdüberschütteten Decken) nach DIN 18533 sowie Abdichtungen gegen drückendes Wasser nach DIN 18195-6.



Band ist nicht überputzbar.

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Dauerhafte und sichere Abdichtungen von Fugen im Außenbereich, z.B. bei Fenstersimsen, bodentiefen Fenstern und Balkontüren, bei Außentürschwellen, Wintergärten und im Fassadenbereich.



  • Stärke 1,2mm: Anschlüsse hinter Perimeterdämmungen

  • Entspricht folgenden Wassereinwirkungsklassen der DIN 18533

  • W1.1-E: Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser bei Bodenplatten und erdberührten Wänden

  • W1.2-E: Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser bei Bodenplatten und erdberührten Wänden mit Dränung

  • W2.1-E: Mäßige Einwirkung von drückendem Wasser ≤ 3m Eintauchtiefe

  • W4.E: Spritzwasser am Wandsockel sowie Kapillarwasser in und unter erdberührten Wänden
Anleitung
  • Die Untergründe müssen trocken, staub- und fettfrei sowie tragfähig sein.

  • Montage: EPDM-Band auf gewünschte Länge schneiden. EPDM-Dichtband-Kleber auf dem Untergrund aufbringen und mit Spachtel abstreichen. EPDM-Band auf den Untergrund kleben und mit Andrückwalze leicht andrücken, auf spannungsfreien Einbau achten.

  • Am Rahmen/ Element muss das Dichtband bei Ausführung mit Selbstklebestreifen und/oder bei der Abdichtung von erdberührten Bauteilen nach DIN18533 mit einer mechanischen Befestigung fixiert werden.

Farbe

Schwarz

Klebstoffbasis

Butyl

Chemische Basis

Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk

Breite

500 mm

Dicke

1,2 mm

Rollenlänge

20 m

Ausführung

Mit Butylklebestreifen

Temperaturbeständigkeit min./max.

-30 bis 75 °C

Baustoffklasse / Bedingung

B2 - Normal entflammbar / nach DIN 4102

UV-Beständigkeit

Ja

Wasserdampfdiffusionswiderstandzahl µ max.

5882

Reißdehnung

300 %

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
EPDM-Dichtband-Kleber

DIBAKLEB-EPDM-600ML

Lösemittelarmer Spezialkleber für die sichere und dauerhafte Verklebung von EPDM-Bändern