EPDM-Dichtband Außen
EPDM-Dichtungsband Außen
DIBA-RAL-AUS-EPDM-1,2X250MMX20M
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Wasserdicht und atmungsaktiv
- Dichtet zuverlässig gegen Wasser aus dem Außenbereich ab
- Gleichzeitig ist die Membran ausreichend diffusionsoffen, um Wasserdampf aus dem Innenbereich nach außen diffundieren zu lassen und so feuchtebedingte Bauschäden zu verhindern
Sehr hohe Elastizität
- Optimale Sicherheit bei Bauteilbewegungen
- Bequeme Verarbeitung durch Flexibilität des Bandes
Ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit
- Hochwertiges Material sorgt für dauerhaft sichere Abdichtungen
- Sehr gute UV-Beständigkeit
Sichere Montage auf unebenen Untergründen
In Kombination mit EPDM-Dichtband-Kleber erfolgt sichere Montage auch bei leicht unebenen Bauuntergründen.
Gute Bitumenverträglichkeit
Nicht geeignet für Abdichtungen im erdberührten Bereich/ nicht geeignet für Abdichtungen nach DIN 18533.
Band ist nicht überputzbar.
Datenblätter(X)
Dauerhafte und sichere Abdichtungen von Fugen im Außenbereich, z.B. bei Fenstersimsen, Wintergärten und im Fassadenbereich.
- Die Untergründe müssen trocken, staub- und fettfrei sowie tragfähig sein.
- Montage: EPDM-Band auf gewünschte Länge schneiden. EPDM-Dichtband-Kleber auf dem Untergrund aufbringen und mit Spachtel abstreichen. EPDM-Band auf den Untergrund kleben und mit Andrückwalze leicht andrücken, auf spannungsfreien Einbau achten.
- Am Rahmen/Element muss das Dichtband bei Ausführung mit Selbstklebestreifen zusätzlich mit einer mechanischen Befestigung fixiert werden (wie in DIN 18533 beschrieben).
Farbe | Schwarz |
Trägermaterial | EPDM |
Chemische Basis | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk |
Breite | 250 mm |
Dicke | 1,2 mm |
Rollenlänge | 20 m |
Ausführung | Ohne Selbstklebestreifen |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 5 bis 35 °C |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -30 bis 120 °C |
Baustoffklasse / Bedingung | B2 - Normal entflammbar / nach DIN 4102 |
UV-Beständigkeit | Ja |
Wasserdampfdiffusionswiderstandzahl µ max. | 5882 |
Reißdehnung | 300 % |
Beständigkeit gegen | Bitumen |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!