Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

EPDM-Dichtband außen vollflächig SK

EPDM-Dichtungsband vollflächig SK
DIBA-RAL-AUS-EPDM-VSK-0,6X150MMX20M

Art.-Nr. 0875350156

EAN 4058794310351

Preis für gewählte Verpackungseinheit
EPDM-Dichtband außen vollflächig SK

Art.-Nr. 0875350156

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 6 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stark selbstklebendes, atmungsaktives und witterungsbeständiges Dichtband.

Vollflächige, sehr starke Selbstklebung


  • Einfache und zeitsparende Verarbeitung

  • Sehr sichere Haftung auf vielen bautypischen Untergründen, keine Aushärtezeit


Wasserdicht und Atmungsaktiv


  • Dichtet zuverlässig gegen Wasser aus dem Außenbereich ab.

  • Gleichzeitig lässt die diffusionsoffene Membran Wasserdampf aus dem Innenbereich nach Außen diffundieren und verhindert somit feuchtebedingte Bauschäden.


Sehr hohe Elastizität


  • Optimale Sicherheit bei Bauteilbewegungen.

  • Bequeme Verarbeitung durch Flexibilität des Bandes.


Ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit, dauerhaft sichere Abdichtung



Leichtere Verarbeitung durch doppelte Teilung des Trennpapiers (ab Breite 150mm).

Hinweis

Zum Ausgleich von Unebenheiten, Anspachteln des Folienrands als Schutz vor Hinterlaufen, im Eckbereich oder bei Stößen empfehlen wir EPDM-Dichtband-Kleber. Band zusätzlich am Element mit einer mechanischen Befestigung montieren, z. B. Fensterbank, Einklemmen im Element, Anpressleiste, Klemmleiste etc.



Nicht für Abdichtung gegen drückendes Wasser geeignet. Band ist nicht überputzbar.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Dauerhafte und sichere Abdichtungen von Fugen im Außenbereich, z. B. bei Fenstersimsen, Wintergärten und im Fassadenbereich sowie im Holzbau und Fertighausbau. Abdichtung bei Schattenfugen.

Anleitung

Vorbereitung


Die Untergründe müssen trocken, tragfähig, fett-, eis- und staubfrei sein. Saugende und poröse Untergründe sind mit Würth Butyl-/ Bitumenprimer oder Sprühprimer vorzubehandeln.



Montage


Schutzfolie abziehen, Länge zuschneiden und Band faltenfrei aufbringen.


Um eine einwandfreie Haftung zu gewährleisten, muss das Band mit einer Andrückwalze oder ähnlichem an den Untergrund gepresst und geglättet werden.

Farbe

Schwarz

Trägermaterial

EPDM

Klebstoffbasis

Acrylat

Breite

150 mm

Dicke

0,6 mm

Rollenlänge

20 m

Verarbeitungstemperatur min./max.

5 bis 30 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

-30 bis 75 °C

Baustoffklasse / Bedingung

E - Normal entflammbar / nach DIN EN 13501

UV-Beständigkeit

Ja

Reißdehnung

250 %

Beständigkeit gegen

Bitumen

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Tapeten-Nahtroller Zylindrische Form

ANDRKWALZ-PUR-ZYL-B4,5CM-D3,5CM

Zum Andrücken und Glattrollen von Tapetennähten, Dichtband und Dichtvlies
x 1 St.
EPDM-Dichtband-Kleber

DIBAKLEB-EPDM-600ML

Lösemittelarmer Spezialkleber für die sichere und dauerhafte Verklebung von EPDM-Bändern
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen