EPDM-Dichtband außen vollflächig SK
EPDM-Dichtungsband vollflächig SK
DIBA-RAL-AUS-EPDM-VSK-0,6X500MMX20M
Art.-Nr. 0875350506
EAN 4058794310498
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Vollflächige, sehr starke Selbstklebung
- Einfache und zeitsparende Verarbeitung
- Sehr sichere Haftung auf vielen bautypischen Untergründen, keine Aushärtezeit
Wasserdicht und Atmungsaktiv
- Dichtet zuverlässig gegen Wasser aus dem Außenbereich ab.
- Gleichzeitig lässt die diffusionsoffene Membran Wasserdampf aus dem Innenbereich nach Außen diffundieren und verhindert somit feuchtebedingte Bauschäden.
Sehr hohe Elastizität
- Optimale Sicherheit bei Bauteilbewegungen.
- Bequeme Verarbeitung durch Flexibilität des Bandes.
Ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit, dauerhaft sichere Abdichtung
Leichtere Verarbeitung durch doppelte Teilung des Trennpapiers (ab Breite 150mm).
Zum Ausgleich von Unebenheiten, Anspachteln des Folienrands als Schutz vor Hinterlaufen, im Eckbereich oder bei Stößen empfehlen wir EPDM-Dichtband-Kleber. Band zusätzlich am Element mit einer mechanischen Befestigung montieren, z. B. Fensterbank, Einklemmen im Element, Anpressleiste, Klemmleiste etc.
Nicht für Abdichtung gegen drückendes Wasser geeignet. Band ist nicht überputzbar.
Datenblätter(X)
Dauerhafte und sichere Abdichtungen von Fugen im Außenbereich, z. B. bei Fenstersimsen, Wintergärten und im Fassadenbereich sowie im Holzbau und Fertighausbau. Abdichtung bei Schattenfugen.
Vorbereitung
Die Untergründe müssen trocken, tragfähig, fett-, eis- und staubfrei sein. Saugende und poröse Untergründe sind mit Würth Butyl-/ Bitumenprimer oder Sprühprimer vorzubehandeln.
Montage
Schutzfolie abziehen, Länge zuschneiden und Band faltenfrei aufbringen.
Um eine einwandfreie Haftung zu gewährleisten, muss das Band mit einer Andrückwalze oder ähnlichem an den Untergrund gepresst und geglättet werden.
Farbe | Schwarz |
Trägermaterial | EPDM |
Klebstoffbasis | Acrylat |
Breite | 500 mm |
Dicke | 0,6 mm |
Rollenlänge | 20 m |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 5 bis 30 °C |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -30 bis 75 °C |
Baustoffklasse / Bedingung | E - Normal entflammbar / nach DIN EN 13501 |
UV-Beständigkeit | Ja |
Reißdehnung | 250 % |
Beständigkeit gegen | Bitumen |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!