EPDM-Dichtungsband innen
EPDM-Dichtungsband innen
DIBA-RAL-IN-EPDM-1,2X250MMX20M
Art.-Nr. 0875350255
EAN 4058794351354
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Wasser- und dampfdiffusionssperrend
Schützt vor Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenbereich in das Mauerwerk und vermindert so das Risiko von feuchtebedingten Bauschäden.
Sehr hohe Flexibilität und Beständigkeit:
- Durch ihr hochwertiges und flexibles Material bleibt die EPDM-Folie dauerhaft dicht und gleicht besonders gut Bauteilbewegungen aus
- Die EPDM-Folie ist durch die hohe UV- und Witterungsbeständigkeit hervorragend für dauerhaft sichere Abdichtungen geeignet
- In Kombination mit EPDM-Dichtband-Kleber erfolgt sichere Montage auch bei leicht unebenen Bauuntergründen
- Gute Bitumenverträglichkeit
Sichere Montage auf unebenen Untergründen
Mit SMP EDDM-Band-Klebstoff/EPDM-Dichtband-Kleber ist die Bandmontage selbst auf unebenen Untergründen möglich.
Gute Verträglichkeit mit Bitumenmaterialien
Nicht zur Abdichtung gegen Druckwasser geeignet. Das Band kann nicht verputzt werden.
Datenblätter(X)
Haltbare, zuverlässige Abdichtung für Innen-Verbindungen von Gebäudeelementen, z. B. Fassaden von Aluminiumelementen, Wintergärten usw.
Die zu beklebenden Oberflächen sollten trocken und frei von Staub und Fett sein, und sie sollten eine Traglastverlagerung ermöglichen.
EPDM-Band auf gewünschte Breite und Länge schneiden. Klebstoff für EPDM-Bänder auf die zu verklebende Oberfläche auftragen und mit einem Spatel verteilen. Das EPDM-Band auf die Oberfläche kleben und leicht mit einer Walze andrücken, sodass das geklebte Band nicht unter Zug steht.
Am Rahmen/Element sollte das Dichtungsband mit einer mechanischen Befestigung fixiert werden (beispielsweise mit Verschlusskappen, Klemmleisten).
Farbe | Schwarz |
Trägermaterial | EPDM |
Chemische Basis | Polyisobutylenkautschuk |
Breite | 250 mm |
Dicke | 1,2 mm |
Rollenlänge | 20 m |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 5 bis 35 °C |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -30 bis 120 °C |
Baustoffklasse / Bedingung | B2 - Normal entflammbar / nach DIN 4102 |
UV-Beständigkeit | Ja |
Wasserdampfdiffusionswiderstandzahl µ max. | 270000 |
Reißdehnung | 300 % |
Beständigkeit gegen | Bitumen |