Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

EPDM-Dichtungsband innen

EPDM-Dichtungsband innen
DIBA-RAL-IN-EPDM-1,2X400MMX20M

Art.-Nr. 0875350405

EAN 4058794351323

Preis für gewählte Verpackungseinheit
EPDM-Dichtungsband innen

Art.-Nr. 0875350405

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 2 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Dampfdiffusionssperrendes, luft- und wasserundurchlässiges Dichtband

Wasser- und dampfdiffusionssperrend


Schützt vor Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenbereich in das Mauerwerk und vermindert so das Risiko von feuchtebedingten Bauschäden.



Sehr hohe Flexibilität und Beständigkeit:
  • Durch ihr hochwertiges und flexibles Material bleibt die EPDM-Folie dauerhaft dicht und gleicht besonders gut Bauteilbewegungen aus

  • Die EPDM-Folie ist durch die hohe UV- und Witterungsbeständigkeit hervorragend für dauerhaft sichere Abdichtungen geeignet

  • In Kombination mit EPDM-Dichtband-Kleber erfolgt sichere Montage auch bei leicht unebenen Bauuntergründen

  • Gute Bitumenverträglichkeit


Sichere Montage auf unebenen Untergründen

Mit SMP EDDM-Band-Klebstoff/EPDM-Dichtband-Kleber ist die Bandmontage selbst auf unebenen Untergründen möglich.



Gute Verträglichkeit mit Bitumenmaterialien
Hinweis

Nicht zur Abdichtung gegen Druckwasser geeignet. Das Band kann nicht verputzt werden.

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Haltbare, zuverlässige Abdichtung für Innen-Verbindungen von Gebäudeelementen, z. B. Fassaden von Aluminiumelementen, Wintergärten usw.

Anleitung

Die zu beklebenden Oberflächen sollten trocken und frei von Staub und Fett sein, und sie sollten eine Traglastverlagerung ermöglichen.


EPDM-Band auf gewünschte Breite und Länge schneiden. Klebstoff für EPDM-Bänder auf die zu verklebende Oberfläche auftragen und mit einem Spatel verteilen. Das EPDM-Band auf die Oberfläche kleben und leicht mit einer Walze andrücken, sodass das geklebte Band nicht unter Zug steht.


Am Rahmen/Element sollte das Dichtungsband mit einer mechanischen Befestigung fixiert werden (beispielsweise mit Verschlusskappen, Klemmleisten).

Farbe

Schwarz

Trägermaterial

EPDM

Chemische Basis

Polyisobutylenkautschuk

Breite

400 mm

Dicke

1,2 mm

Rollenlänge

20 m

Verarbeitungstemperatur min./max.

5 bis 35 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

-30 bis 120 °C

Baustoffklasse / Bedingung

B2 - Normal entflammbar / nach DIN 4102

UV-Beständigkeit

Ja

Wasserdampfdiffusionswiderstandzahl µ max.

270000

Reißdehnung

300 %

Beständigkeit gegen

Bitumen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen