ERGOPOWER FLAP
Akku-LED-Arbeitsleuchte Ergopower FLAP
LEUCHT-AKKU-(ERGOPOWER FLAP)-STE/C
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Doppelnutzung: Der Scheinwerfer kann während des Ladevorgangs verwendet werden (nur zur Verwendung im Innenbereich).
Der Scheinwerferkopf kann um 90° geschwenkt und um 330° gedreht werden.
Mit Schnellverschlusssystem, ausziehbar von 1,20 m auf bis zu 2,05m
5 verschiedene Farbtemperaturen
- 2700 K, 3500 K, 4500 K, 5500 K, 6500 K
4 einstellbare Lichtstärken (mit Speicherfunktion):
Schaltermodus/Lichtleistung (Betriebsdauer)
- 10-%-Modus: 600 lm (16 Stunden)
- 20-%-Modus: 1.200 lm (8 Stunden)
- 40-%-Modus: 2.400 lm (4 Stunden)
- 100-%-Modus: 6.000 lm (2 Stunden)
Mit Tragegriff für einfachen Transport.
Leicht, aber dennoch robust
LED-Anzeige für Akkuzustand und Warnung bei niedrigem Akkustand
- Doppelnutzung - der Scheinwerfer kann während des Ladevorgangs verwendet werden - nur zur Verwendung im Innenbereich, IP20.
- Außeneinsatz., IP65 - der Ladeanschluss muss vollständig mit der Schutzkappe verschlossen werden.
- Nur geeignet für eine Neigung von max. 9°. Über 9° muss der Scheinwerfer mit Schrauben oder Nägeln am Boden befestigt werden.
Datenblätter(X)
Ladezeit | 5,5 h |
Schlagfestigkeit | IK07 |
Schutzart IP | IP 65 |
Schutzart IP Leuchte | IP 65 |
Schutzart IP Netzteil | IP 20 |
Nennspannung | 20 V |
Schutzklasse Leuchte | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
Schutzklasse Netzteil | Schutzklasse II / Schutzisolierung |
Leistung | 45 W |
Breite x Höhe x Tiefe | 142 x 2050 x 142 mm |
Steckertyp | C |
Werkstoff | Kunststoff/Aluminium |
Farbe | Schwarz, Grau |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!