Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

ESD-Arbeitsshirt Apus

T-Shirt Apus ESD
T-SHIRT ESD APUS GRAPHIT S

Art.-Nr. M446442000

EAN 4251402772248

Preis für gewählte Verpackungseinheit
ESD-Arbeitsshirt Apus

Art.-Nr. M446442000

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Das antistatische Arbeitsshirt besteht aus elektrisch leitfähiger Kohlefaser
  • Sehr guter Tragekomfort dank hohem Baumwollanteil

  • Flexibler Kragen

  • Antistatisch, zertifiziert gemäß Norm EN 61340-5-1

  • Material: 90 % Baumwolle, 8 % Polyester, 2 % Kohlefaser, Gewebegewicht 200 g/m2

  • Größen S bis 4XL
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Graphit

Größe

S

Werkstoff

90% Baumwolle, 8% Polyester, 2% Carbon

Flächengewicht Gewebe pro m²

200 g

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit mittlerer Temperatur, Nicht chemisch reinigen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen