Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

EUROFAST® Porenbetonschraube GBS-8

Stahl Zink-Lamelle silber EUROFAST GBS-8
SHR-SEKPF-(GBS-80130)-8,0X130

Art.-Nr. 0838068130

EAN 4052703852413

Preis für gewählte Verpackungseinheit
EUROFAST® Porenbetonschraube GBS-8

Art.-Nr. 0838068130

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Spenglerdichtschraube zur Befestigung von Dämmstoff und Dachblechen an Porenbeton, Stahl

Zur Verwendung mit Haltetellern, Form: D (tief)

Hinweis
  • Länge des Verbindungselements auf Porenbeton = Dachkonstruktion + min. 60 mm

  • Länge des Verbindungselements auf Holzoberfläche = Dachkonstruktion + min. 30 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Zink-Lamelle silber

Nenndurchmesser (d1)

8 mm

Länge (l1)

130 mm

Gewindelänge (Blechschraubengewinde) (l2)

70 mm

Kopfdurchmesser (d2)

9,75 mm

Kopfhöhe (k1)

2,9 mm

Kopfform

Linsenkopf

Innenantrieb

TX25

RoHS-konform

Ja

Zulassung

ETA-06/0007

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen