EUROFAST® Porenbetonschraube GBS-8
Stahl Zink-Lamelle silber EUROFAST GBS-8
SHR-SEKPF-(GBS-80190)-8,0X190
Art.-Nr. 0838068190
EAN 4052703852437
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Spenglerdichtschraube zur Befestigung von Dämmstoff und Dachblechen an Porenbeton, Stahl
Zur Verwendung mit Haltetellern, Form: D (tief)
Hinweis
- Länge des Verbindungselements auf Porenbeton = Dachkonstruktion + min. 60 mm
- Länge des Verbindungselements auf Holzoberfläche = Dachkonstruktion + min. 30 mm
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Zink-Lamelle silber |
Nenndurchmesser (d1) | 8 mm |
Länge (l1) | 190 mm |
Gewindelänge (Blechschraubengewinde) (l2) | 70 mm |
Kopfdurchmesser (d2) | 9,75 mm |
Kopfhöhe (k1) | 2,9 mm |
Kopfform | Linsenkopf |
Innenantrieb | TX25 |
RoHS-konform | Ja |
Zulassung | ETA-06/0007 |