Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

EVAPO FLUSH

Fahrzeugklimareiniger EVAPO flush
KLIMAREINIG-FZG-EVAPOFLUSH-1LTR

Art.-Nr. 0893764016

EAN 4099618824609

Preis für gewählte Verpackungseinheit
EVAPO FLUSH

Art.-Nr. 0893764016

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Spülung des Klimaverdampfers mittels EVAPO FLEX

Spült gezielt Verunreinigungen am Klimaverdampfer weg und sorgt für eine angenehm duftende Luft im Fahrzeuginnenraum. Dank der speziell für diese Anwendung entwickelten Formulierung mit hoher Dekontaminationskraft, wird in Kombination mit EVAPO WASH ein gründliches Endergebnis erzielt und so die Luftqualität im Fahrzeuginnenraum langanhaltend verbessert. Ein sauberer Klimaverdampfer sorgt nicht nur für eine längere Lebensdauer, sondern kann auch die Effizienz steigern sowie den Energiverbrauch reduzieren.

Hinweis

Nicht auf heissen Oberflächen anwenden

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Wird nach der Einwirkzeit von EVAPO WASH angewendet. EVAPO FLUSH mit Hilfe vom EVAPO FLEX direkt auf die zu reinigenden Oberflächen auftragen. Hierbei den Schaum vollständig abwaschen. Danach min. 10 Minuten einwirken lassen. Anschliessend mit dem EVAPO FLEX prüfen, wie gut sich der Schmutz gelöst hat. Gegebenenfalls die Reinigung wiederholen.

Chemische Basis

Wasser, Ethanol und Propanol

Inhalt

1 l

Inhaltsgewicht

897 g

Geruch/Duft

Charakteristisch

Farbe

Transparent

Dichte

0,897 g/ml

pH-Wert

9,0

Flammpunkt min.

22 °C

AOX-frei

Ja

Silikonfrei

Ja

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24 Monate

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen