EVAPO WASH
Fahrzeugklimareiniger EVAPO wash
KLIMAREINIG-FZG-EVAPOWASH-1LTR
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Bekämpft die Ursache unangenehmer Gerüche durch gezielte Reinigung des Klimaverdampfers und verbessert so die Luftqualität im Fahrzeuginnenraum. Dank der speziell für diese Anwendung entwickelten Formulierung wird der Schmutz auch an unzugänglichen Stellen bekämpft. Ein sauberer Klimaverdampfer sorgt nicht nur für eine längere Lebensdauer, sondern kann auch die Effizienz steigern sowie den Energieverbrauch reduzieren.
Nicht auf heissen Oberflächen anwenden.
Datenblätter(X)
Stellen Sie sicher, dass das Fahrzeug ausgeschaltet ist. Suchen Sie einen guten Zugang zum Verdampfer, z.B über die Pollenfilterbox oder den Kondenswasserablauf. EVAPO WASH mit Hilfe vom EVAPO FLEX direkt auf die zu reinigenden Oberflächen auftragen. Danach min. 10 Minuten einwirken lassen. Anschliessend mit dem EVAPO FLUSH spülen.
Chemische Basis | Wasser |
Inhalt | 1 l |
Inhaltsgewicht | 1025 g |
Geruch/Duft | Charakteristisch |
Farbe | Transparent |
Dichte | 1,025 g/ml |
pH-Wert | 9,5 |
AOX-frei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 Monate |