OrgaAer Speed Office, HE 1/2.5/5

OrgaAer Speed Office, HE 1/2.5/5
KANCEL.ORGANIZER-VA-ST-CIERNA-HE8,5-540M

Obj. č. 0684602058

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

OrgaAer Speed Office, HE 1/2.5/5

Obj. č. 0684602058

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Počet

Balenie

x1 ks

Exkluzívne pre obchod

Zaregistrujte sa teraz a získajte prístup k viac ako 125 000 výrobkom

Height increments: 8.5. Installation width 416 mm with hanging frames
  • Kompletná montážna súprava

  • Jednoduchá montáž vďaka vopred zmontovanému vysúvateľnému systému

  • Vysunutie vždy s čiastočným vysunutím

  • S plne vysúvateľným systémom Nova Pro (nosnosť až do 50 kg) alebo čiastočne vysúvateľným systémom OrgaAer (nosnosť 25 kg) pre výnimočne plynulý chod

  • Inštalačná súprava zahŕňa dve kovové bočné strany (pravá/ľavá) s nasledovnými namontovanými dielmi:

  • 1 pár vysúvacích dielov s funkciou pomalého zatvárania alebo samozatvárania

  • 2 páry vysúvacích dielov s funkciou pomalého zatvárania alebo samozatvárania

  • 1 x centrálny zámok

  • Vybavenie kontajnera:

  • 1 x vysúvací diel, oceľový alebo plastový, vrátane priehradky na nástroje

  • 2 x oceľová zásuvka vrátane bezpečnostného boxu, 1 nastaviteľný závesný rám, 2 adaptéry, 1 pár podpier panela

  • 1 x vložka centrálneho zámku MS 5000 vrátane roziet s rôznym zamykaním a jadra vložky (priemer vŕtaného otvoru 21 mm)

  • 13 x upevňovacia skrutka na panel

  • 1 návod na montáž
Upozornenie

Dodacia doba: 5 pracovných dní

Informácie o výrobku

Katalóg spoločnosti Würth(X)

Hárky údajov(X)

Vhodnosť pre svetlú šírku korpusu

416 mm

Minimálna montážna hĺbka

540 mm

Druh vyťahovania

Úplné vyťahovanie

Uzatvárací systém

Samozatváranie

Nosnosť

45 kg

Materiál puzdra na ceruzku

ST

Farba

Čierna, podobná RAL 9005

Ďalšie príslušenstvo:

 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Predná panelová vzpera OrgaAer 173 × 13

ZASLEPKA KANCEL. ST STRIEB.SEDA

Stabilises high panels
x 1 ks
Predná panelová vzpera OrgaAer 173 × 13

ZASLEPKA KANCEL. ST CIERNA

Stabilises high panels
x 1 ks

Balenie

Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.

Štruktúra objednávacieho čísla

Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informácie o cenovej kalkulácii

Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.

Množstvo

Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.

Ďalší tovar:

 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Súprava nábytkových koliesok, 416 OrgaAer

KOLIESKO PLAST TVRDE CIERNA B416 PRISL.

For OrgaAer Speed Office container
x 1 ks
Súprava nábytkových koliesok, 416 OrgaAer

KOLIESKO PLAST MAKKE CIERNA B416 PRISL.

For OrgaAer Speed Office container
x 1 ks
Súprava nábytk. koliesok, 416 OrgaAer bez spojky

KOLIESKO NABYTKOVE PLAST TVRDE D35 B416

For OrgaAer Speed Office container
x 1 ks
Súprava nábytk. koliesok, 416 OrgaAer bez spojky

KOLIESKO NABYTKOVE PLAST TVRDE D50 B416

For OrgaAer Speed Office container
x 1 ks
Vyrovnávacia nožička, 416 OrgaAer

NOZICKA PLASTOVA TVRDA CIERNA B416

For OrgaAer Speed Office container
x 1 ks
Zásobník na náradie OrgaAer

PRISLUSENSTVO DO KANC. PLAST STRIEB.SEDA

x 1 ks
Zásobník na náradie OrgaAer

PRISLUSENSTVO DO KANC. PLAST CIERNA

x 1 ks
Držiak na papiere OrgaAer

PRISLUSENSTVO DO KANC. PLAST STRIEB.SEDA

x 1 ks
Držiak na papiere OrgaAer

PRISLUSENSTVO DO KANC. PLAST CIERNA

x 1 ks
Priečka OrgaAer

PRISLUSENSTVO DO KANC. PLAST STRIEB.SEDA

x 1 ks
Priečka OrgaAer

PRISLUSENSTVO DO KANC. PLAST CIERNA A4

x 1 ks
Priečka OrgaAer

PRISLUSENSTVO DO KANC. PLAST STRIEB.SEDA

x 1 ks
Priečka OrgaAer

PRISLUSENSTVO DO KANC. PLAST CIERNA A5

x 1 ks
Priečka OrgaAer

PRISLUSENSTVO DO KANC. PLAST STRIEB.SEDA

x 1 ks
Držiak na pečiatky OrgaAer

PRISL.DO KANCELARIA PLAST STRIEB.SEDA

x 1 ks
Držiak na pečiatky OrgaAer

PRISL.DO KANCELARIA PLAST CIERNA

x 1 ks
Držiak na disky CD OrgaAer

DRZIAK CD ST STRIEBORNA

x 1 ks
Rám OrgaAer 328 × 333 × 241

KOS KANCEL.PLAST STRIEBORNO SEDA

x 1 ks
Rám OrgaAer 328 × 333 × 241

KOS KANCEL.PLAST CIERNA

x 1 ks
Priečka OrgaAer

PRISLUSENSTVO DO KANC. PLAST CIERNA A6

x 1 ks

Balenie

Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.

Štruktúra objednávacieho čísla

Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informácie o cenovej kalkulácii

Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.

Množstvo

Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.

Náhradné diely pre tento produkt:

1 x
Úplné rozšírenie Nova Pro 540/740mm 40/50kg

VYSUV NOVA PRO SOFTCLOSE 540MM

Popis: With integrated damping system
Množstvo: 1 x
1 x
Úplné rozšírenie Nova Pro 540/740mm 40/50kg

PRISL.DO KANCELARIE-NOVAPRO-SELFCLOSE-54

Popis: With integrated damping system
Množstvo: 1 x
1 x
Úplné rozšírenie Nova Pro 540/740mm 40/50kg

PRISL.DO KANCELARIE-NOVAPRO-MAKKECLOSE-7

Popis: With integrated damping system
Množstvo: 1 x
1 x
Úplné rozšírenie Nova Pro 540/740mm 40/50kg

PRISL.DO KANCELARIE-NOVAPRO-SELFCLOSE-74

Popis: With integrated damping system
Množstvo: 1 x
1 x
Dynamické čiastočné rozšírenie 540/740mm 25kg

PRISL.DO KANCELARIE-540MM

Popis: With integrated soft-close damping system or self-close automatic closing mechanism
Množstvo: 1 x
1 x
Dynamické čiastočné rozšírenie 540/740mm 25kg

PRISL.DO KANCELARIE-540MM

Popis: With integrated soft-close damping system or self-close automatic closing mechanism
Množstvo: 1 x
1 x
Dynamické čiastočné rozšírenie 540/740mm 25kg

PRISL.DO KANCELARIE-740MM

Popis: With integrated soft-close damping system or self-close automatic closing mechanism
Množstvo: 1 x
1 x
Dynamické čiastočné rozšírenie 540/740mm 25kg

PRISL.DO KANCELARIE-740MM

Popis: With integrated soft-close damping system or self-close automatic closing mechanism
Množstvo: 1 x
1 x
Dynamické čiastočné rozšírenie 540/560mm 25kg

PRISLUSENSTVO DO KANCELARIE SOFTCLOSE

Popis: For material extension with integrated soft-close damping system, Tipmatic or self-close automatic closing mechanism.
Množstvo: 1 x
1 x
Dynamické čiastočné rozšírenie 540/560mm 25kg

PRISLUSENSTVO DO KANCELARIE SELFCLOSE

Popis: For material extension with integrated soft-close damping system, Tipmatic or self-close automatic closing mechanism.
Množstvo: 1 x
1 x
OrgaAer oceľová zásuvka

KORPUS NA SUPLIK STRIEB.SEDA 540MM

Popis: Suitable for OrgaAer partial extension and Nova Pro full extension
Množstvo: 1 x
1 x
OrgaAer oceľová zásuvka

KORPUS NA SUPLIK STRIEB.SEDA 740MM

Popis: Suitable for OrgaAer partial extension and Nova Pro full extension
Množstvo: 1 x
1 x
OrgaAer oceľová zásuvka

KORPUS NA SUPLIK CIERNY 540MM

Popis: Suitable for OrgaAer partial extension and Nova Pro full extension
Množstvo: 1 x
1 x
OrgaAer oceľová zásuvka

KORPUS NA SUPLIK CIERNY 740MM

Popis: Suitable for OrgaAer partial extension and Nova Pro full extension
Množstvo: 1 x
1 x
Oceľový organizér na ceruzky OrgaAer

VLOZKA DO SUPLIKA VNUT. STRIEB.SEDA

Popis: With inset plastic utensil insert
Množstvo: 1 x
1 x
Oceľový organizér na ceruzky OrgaAer

VLOZKA DO SUPLIKA VNUT. CIERNA

Popis: With inset plastic utensil insert
Množstvo: 1 x
1 x
Organizér na ceruzky OrgaAer sdržadlom

PRISLUSENSTVO DO KANC. PLAST STRIEB.SEDA

Množstvo: 1 x
1 x
Organizér na ceruzky OrgaAer sdržadlom

PRISLUSENSTVO DO KANC. PLAST CIERNA

Množstvo: 1 x
1 x
Uzamykací rám OrgaAer

PRISLUSENSTVO DO KANC. PLAST STRIEB.SEDA

Popis: Sturdy and long-lasting
Množstvo: 1 x
1 x
Uzamykací rám OrgaAer

PRISLUSENSTVO DO KANCELARIE PLAST CIERNA

Popis: Sturdy and long-lasting
Množstvo: 1 x
1 x
Špeciálna skrutka OrgaAer

PRISLUSENSTVO DO KANCELARIE ST (NI)

Popis: For mounting the panel
Množstvo: 1 x
1 x
Centrálne zamykanie OrgaAer

PRISLUSENSTVO DO KANCELARIE HE8,5

Popis: For containers
Množstvo: 1 x
1 x
Centrálne zamykanie OrgaAer

PRISLUSENSTVO DO KANCELARIE HE11

Popis: For containers
Množstvo: 1 x

Balenie

Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.

Štruktúra objednávacieho čísla

Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informácie o cenovej kalkulácii

Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.

Množstvo

Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Obj. č. Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Katalóg spoločnosti Würth

Stránka katalógu vo formáte PDF  | 

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Technické informácie