Posuvné meradlo

Posuvné meradlo s momentovou poistkou
MERADLO POSUVNE PRESNE

Obj. č. 071576 01

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Posuvné meradlo

Obj. č. 071576 01

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Počet

Balenie

x1 ks

Exkluzívne pre obchod

Zaregistrujte sa teraz a získajte prístup k viac ako 125 000 výrobkom

S momentovou poistkou
  • Závitová tabuľka na zadnej časti

  • Nehrdzavejúca oceľ

  • Stupnica a meradlo matne pochrómované

  • Meracie povrchy brúsené a lapované

  • Stupnica hĺbkomera na meradle

  • Dodávané v elegantnom puzdre

  • DIN 862

Informácie o výrobku

Katalóg spoločnosti Würth(X)

Stránka katalógu vo formáte PDF 1

Hárky údajov(X)

Certifikáty/Dokumenty(X)

Rozsah merania dĺžky max.

150 mm

Rozsah merania dĺžky min./max.

0-150 mm

Delenie nónia v palcoch

1/128palca

Delenie nónia

0,05 mm

Dĺžka meracích čeľustí

40 mm

Obj. č. Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Katalóg spoločnosti Würth

Stránka katalógu vo formáte PDF  | 

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Technické informácie