Diamantová vŕtacia korunka na vŕtanie za mokra Longlife & Speed 1 1/4“
Jadr. vrták na mokré vŕt. Longlife & Speed 1 1/4“
JADROVY-VRTAK-LS-1 1/4IN-L400-D230MM
ZEBRA
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Mimoriadne vysoká rýchlosť vŕtania
Trikrát vyššia kapacita vŕtania v porovnaní s konkurenčnými výrobkami vďaka inovačnému procesu spekania segmentov (CLEANTEC). Prémiové diamanty s mimoriadne účinnými reznými hranami sú optimálne a rovnomerne integrované do segmentu, takže sa predčasne neuvoľnia. Nová technológia Würth CLEANTEC prináša jedinečný, flexibilný diamantový segment, ktorý dokáže splniť aj tie najnáročnejšie požiadavky v aplikáciách so železobetónom.
Mimoriadne dlhá životnosť
Veľmi vysoké segmenty v porovnaní s konkurenčnými výrobkami umožňujú až dvojnásobnú životnosť.
Jediná vŕtacia korunka pre takmer akýkoľvek stavebný materiál
To znamená, že používateľ má na stavbe vždy tú správnu korunku pre svoju aplikáciu.
Menší odpor v materiáli
Segmenty, ktoré sú približne o 10 % užšie ako tie v konkurenčných produktoch, predchádzajú nadmerným stratám spôsobeným trením. Toto uľahčuje aj počiatočnú fázu vŕtania.
Viskoplastické, no mimoriadne silné pripojenie segmentov
Špeciálny proces vysokofrekvenčnej indukcie (HFI) výrazne znižuje odlamovanie diamantových segmentov od vŕtacej korunky (v porovnaní s inými procesmi) - dokonca aj v náročných aplikáciách.
Oceľové výstuhy sa môžu vŕtať len s povolením statika!
Hárky údajov(X)
Bežné aplikácie
Starý betón, betón, betónové potrubia, drsný betón, čerstvý betón, vymývaný betón, vápennopieskové tehly (mäkké/tvrdé), kameninové tehly (mäkké/tvrdé), silno vystužené (≥ 25 mm), žula (mäkká/tvrdá), Poroton (mäkký/tvrdý), zámková dlažba, asfalt, malta, omietka, poter
(ďalšie aplikácie nájdete v prehľade aplikácií pre diamantové vŕtacie korunky na mokré vŕtanie)
Univerzálnosť (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Životnosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Rýchlosť vŕtania do betónu (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Rýchlosť vŕtania do výstuže (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Prípojný závit | Vnút. záv. 11/4“ |
Priemer (Ø) | 230 mm |
Pracovná dĺžka | 400 mm |
Dĺžka | 477 mm |
Výška segmentu | 11 mm |
Hrúbka segmentu | 3 mm |
Počet segmentov | 19 KS |
Spojenie segmentov | HFI |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!