Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Eck-Rohrzange schwedische Form 45° abgewinkelt

Rohrzange 45 Grad
ROZANG-ECK-45GRD-1ZO

Art.-Nr. 071406 55
EAN 4011231708708

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Eck-Rohrzange schwedische Form 45° abgewinkelt

Art.-Nr. 071406 55

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Stufenlos verstellbar, Fixierung durch unverlierbare Stellmutter

  • Bester Halt bei hoher Festigkeit durch die gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung am Kopf

  • Induktiv gehärtete Zähne für Langlebigkeit und Verschleißfestigkeit
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Rohre, Muttern, flache Werkstücke

Rohrdurchmesser Zoll max.

1 in

Klemmbereich

35 mm

Länge (L)

314 mm

Spannbackenbreite (B)

22 mm

Backendicke (C)

13 mm

DIN

5234

Werkstoff

Chrom-Vanadium-Stahl

Farbe

Rot

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen