Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Eck-Rohrzange Schwedische Form 45° abgewinkelt

Rohrzange 45 Grad
ROZANG-ECK-45GRD-2ZO

Art.-Nr. 071406 57
EAN 4011231708722

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Eck-Rohrzange Schwedische Form 45° abgewinkelt

Art.-Nr. 071406 57

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stufenlos verstellbar


Fixierung durch unverlierbare Stellmutter



Bester Halt bei hoher Festigkeit


Gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung am Kopf



Langlebig und verschleißfest


Induktiv gehärtet Zähne

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Rohre, Muttern, flache Werkstücke

Rohrdurchmesser Zoll max.

2 in

Klemmbereich

65 mm

Länge (L)

570 mm

Spannbackenbreite (B)

31 mm

Backendicke (C)

19.5 mm

DIN

5234

Werkstoff

Chrom-Vanadium-Stahl

Farbe

Rot

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen