Eck-Rohrzange Schwedische Form 90° abgewinkelt
Rohrzange 90 Grad
ROZANG-ECK-90GRD-1ZO
Art.-Nr.
071406 50
EAN 4011231708678
Preis für gewählte Verpackungseinheit


Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stufenlos verstellbar
Fixierung durch unverlierbare Stellmutter
Bester Halt bei hoher Festigkeit
Gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung am Kopf
Langlebig und verschleißfest
Induktiv gehärtet Zähne
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Rohre, Muttern, flache Werkstücke
![]() | |
Rohrdurchmesser Zoll max. | 1 in |
Klemmbereich | 35 mm |
Länge (L) | 310 mm |
Spannbackenbreite (B) | 18 mm |
Backendicke (C) | 15.5 mm |
DIN | 5234 |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl |
Farbe | Rot |