Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Eckschrank-Drehbeschlag VS COR Wheel Pro 3/4 Set

Eckschrank-Drehbeschlag VS COR Wheel Pro 3/4 Set 1
DRHBSHLG-SET1-3/4BOD-(CR)-800

Art.-Nr. 0683730052

EAN 4050382311863

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Eckschrank-Drehbeschlag VS COR Wheel Pro 3/4 Set

Art.-Nr. 0683730052

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die Eckschrankvariante mit deutlich besser nutzbarem Stauraum und perfektem Zugriff, mit 1 Boden

Die Einbauvorteile:


  • Werkzeuglose Installation der Tragarme an den seitlichen Befestigungen

  • Werkzeuglose Installation der Böden auf den Tragarmen

  • Kann nicht nur in Unterschränken sondern auch in Hochschränken eingesetzt werden

  • Jederzeit in Eckschränken nachrüstbar, ohne das die Arbeitsplatte entfernt werden muss


Die Nutzungsvorteile:


  • Perfekter Zugriff durch schwebende Holz-Rundböden, ohne mittiges Standrohr wodurch bis zu 20% mehr Stauraum geboten wird

  • Böden werden durch quer laufendes Traver gehalten wodurch die Mechanik praktisch unsichtbar ist, im Standardkorpus einsetzbar ist und der Korpus stabilisiert wird

  • Stabiler Rahmen, pulverbeschichtet in weiß oder anthrazit, welcher sehr pflegeleicht ist

  • Hohe Tragfähigkeit - jeder Boden hat eine Traglast von bis zu 27,5 kg

  • Höhenflexible Bodenpositionierung, unabhängig von der Korpushöhe wodurch der Boden jederzeit im 40 mm Lochraster versetzt werden kann, die beste Platzausnutzung möglich ist und die nachträgliche Montage problemlos möglich ist
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Korpusbreite

800 mm

Einbauhöhe min.

350 mm

Korbvariante

Premea

Werkstoff

Stahl / Holz

Oberfläche

Verchromt/ pulverbeschichtet

Farbe

Reinweiß RAL 9010

Farbe Boden

Weiß

Anzahl Fachböden

1 STK

Traglast

27,5 kg

Durchmesser

680 mm

Lieferumfang

1 x 1 Tablar mit Reling, 2 x kurzes Trägerprofil, 1 x Traverse und Aushängesicherung

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen