Eckschrank-Drehbeschlag VS COR Wheel Pro Set
Eckschrank-Drehbeschlag VS COR Wheel Pro Set 2
DRHBSHLG-SET2-4/4BOD-(CR)-900
Art.-Nr. 0683730055
EAN 4050382311931
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die Eckschrankvariante mit deutlich besser nutzbarem Stauraum und perfektem Zugriff, mit 2 Böden
Die Einbauvorteile:
- Werkzeuglose Installation der Tragarme an den seitlichen Befestigungen
- Werkzeuglose Installation der Böden auf den Tragarmen
- Kann nicht nur in Unterschränken sondern auch in Hochschränken eingesetzt werden
- Jederzeit in Eckschränken nachrüstbar, ohne das die Arbeitsplatte entfernt werden muss
Die Nutzungsvorteile:
- Perfekter Zugriff durch schwebende Holz-Rundböden, ohne mittiges Standrohr wodurch bis zu 20% mehr Stauraum geboten wird
- Böden werden durch quer laufendes Traver gehalten wodurch die Mechanik praktisch unsichtbar ist, im Standardkorpus einsetzbar ist und der Korpus stabilisiert wird
- Stabiler Rahmen, pulverbeschichtet in weiß oder anthrazit, welcher sehr pflegeleicht ist.
- Hohe Tragfähigkeit - jeder Boden hat eine Traglast von bis zu 27,5 kg
- Höhenflexible Bodenpositionierung, unabhängig von der Korpushöhe wodurch der Boden jederzeit im 40 mm Lochraster versetzt werden kann, die Beste Platzausnutzung möglich ist und die Nachträgliche Montage problemlos möglich ist
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Korpusbreite | 900 mm |
Einbauhöhe min. | 650 mm |
Werkstoff | Stahl / Holz |
Oberfläche | Verchromt/ pulverbeschichtet |
Farbe | Reinweiß RAL 9010 |
Farbe Boden | Weiß |
Anzahl Fachböden | 2 STK |
Traglast | 27,5 kg |
Durchmesser | 760 mm |
Lieferumfang | 2 x Tablar mit Reling, 2 x langes Trägerprofil, 2 x Traverse und Aushängesicherung |