Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Eckschrank-Schiebebeschlag–Set VS COR FLEX

Eckschrank-Schiebebeschlag VS COR Flex Set
ECKSHRNKSHIEBBSHLG-COR-FLEX-PL-900MM

Art.-Nr. 0683730610

EAN 4061975297082

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Eckschrank-Schiebebeschlag–Set VS COR FLEX

Art.-Nr. 0683730610

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Korpusbreiten von 900 bis 1200 mm

Die Einbauvorteile:


  • Kein Messen beim Einbau notwendig durch mitgelieferte Einbauschablone

  • Beschlag ist links sowie rechts montierbar

  • Der Rahmen wird nur mit wenigen Schrauben auf dem Schrankboden befestigt was die Montage sehr einfach macht

  • Jederzeit in Eckschränken nachrüstbar, ohne das die Arbeitsplatte entfernt werden muss


Die Nutzungsvorteile:


  • Optimaler Zugriff auf 100% des Schrankinhalts

  • Mit integrierter Dämpfung und Selbsteinzug in beiden Auszügen

  • Vorgegebener Bewegungsablauf, welcher das versehentliche Schließen und mögliche Schäden an angrenzenden Schränken verhindert
Hinweis

Lieferzeit ca. 5 Arbeitstage nach Auftragseingang

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Korpusbreite

900 mm

Geeignet für Türbreite min.

450 mm

Öffnungsrichtung

Links und rechts öffnend

Korbvariante

Planero

Anzahl Körbe

4

Lichte Einbauhöhe min.

530 mm

Lichte Einbautiefe min.

485 mm

Traglast pro Korb

8 kg

Werkstoff

Stahl / Holz

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Farbe

Anthrazit

Lieferumfang

1 x Rahmeneinheit inkl, Führungen, 1 x Korbset inkl, Korbclips

KB 900 KB 1000 KB 1200
B min. 900 min. 1000 min. 1000
T min. 450 min. 500 min. 600
W ≥ 411 ≥ 461 ≥ 561
Eckschrank-Schiebebeschlag–Set VS COR FLEX inklusive:
Eckschrank-Schiebebeschlag VS COR Flex
1 x
Eckschrank-Schiebebeschlag VS COR Flex

ECKSHRNKSHIEBBSHLG-FLEX-COR-LAVA-900MM

Beschreibung: Für Korpusbreiten von 900 bis 1200 mm
Menge: 1 x
Korb-Set
1 x
Korb-Set

KO-SET-F.ECKSHRNKSHIEBBSHLG-FLCO-PL-900

Beschreibung: Für Korpusbreiten von 900 bis 1200 mm
Menge: 1 x
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen