Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Eckschrank-Schiebebeschlag–Set VS COR FLEX

Eckschrank-Schiebebeschlag VS COR Flex Set
ECKSHRNKSHIEBBSHLG-COR-FLEX-PR-1000MM

Art.-Nr. 0683730374

EAN 4058794219456

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Eckschrank-Schiebebeschlag–Set VS COR FLEX

Art.-Nr. 0683730374

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Korpusbreiten von 900 bis 1200 mm

Die Einbauvorteile:


  • Kein Messen beim Einbau notwendig durch mitgelieferte Einbauschablone

  • Beschlag ist links sowie rechts montierbar

  • Der Rahmen wird nur mit wenigen Schrauben auf dem Schrankboden befestigt was die Montage sehr einfach macht

  • Jederzeit in Eckschränken nachrüstbar, ohne das die Arbeitsplatte entfernt werden muss


Die Nutzungsvorteile:


  • Optimaler Zugriff auf 100% des Schrankinhalts

  • Mit integrierter Dämpfung und Selbsteinzug in beiden Auszügen

  • Vorgegebener Bewegungsablauf, welcher das versehentliche Schließen und mögliche Schäden an angrenzenden Schränken verhindert
Hinweis

Lieferzeit ca. 5 Arbeitstage nach Auftragseingang

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Korpusbreite

1000 mm

Geeignet für Türbreite min.

500 mm

Öffnungsrichtung

Links und rechts öffnend

Korbvariante

Premea

Anzahl Körbe

4

Lichte Einbauhöhe min.

530 mm

Lichte Einbautiefe min.

485 mm

Traglast pro Korb

7 kg

Werkstoff

Stahl / Holz

Oberfläche

Verchromt

Farbe

Weiß

Lieferumfang

1 x Rahmeneinheit inkl, Führungen, 1 x Korbset inkl, Korbclips

KB 900 KB 1000 KB 1200
B min. 900 min. 1000 min. 1000
T min. 450 min. 500 min. 600
W ≥ 411 ≥ 461 ≥ 561
Eckschrank-Schiebebeschlag–Set VS COR FLEX inklusive:
Eckschrank-Schiebebeschlag VS COR Flex
1 x
Eckschrank-Schiebebeschlag VS COR Flex

ECKSHRNKSHIEBBSHLG-FLEX-COR-1000-1200MM

Beschreibung: Für Korpusbreiten von 900 bis 1200 mm
Menge: 1 x
Korb-Set
1 x
Korb-Set

KO-SET-F.ECKSHRSHIEBBSHLG-FLCO-PR-1000

Beschreibung: Für Korpusbreiten von 900 bis 1200 mm
Menge: 1 x