Eckschrank-Schwenkbeschlag CORNERSTONE MAXX
Eckschrank-Schwenkbeschlag CORNERSTONE MAXX
SHWENKBSHLG-CORNERST-MAXX-ANTHR
Art.-Nr. 0683730520
EAN 4061975284808
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schwebendes Design der Böden dank versteckter Befestigung
- Links und rechts montierbar
- Elegantes und leises Öffnen und Schließen dank beidseitiger Dämpfung
- Einfache und werkzeuglose Montage der Böden an dem Standrohr
- Werkzeuglose Höhenverstellung der Böden, selbst im eingebauten Zustand
- Böden lassen sich unabhängig voneinander aus- und einfahren und fahren dabei nicht störend vor den Nachbarkorpus
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Korpusbreite (B) | 900 mm, 1000 mm |
Einbauhöhe min. | 650 mm |
Lichte Einbautiefe min. | 490 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Farbe | Anthrazit |
Traglast Fachboden | 25 kg |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!