Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Eckschrank-Schwenkbeschlag VS COR FOLD

Eckschrank-Schwenkbeschlag VS COR Fold
SHWENKBSHLG-COR-FOLD-SAPH-R-450

Art.-Nr. 0683730351

EAN 4058794219593

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Eckschrank-Schwenkbeschlag VS COR FOLD

Art.-Nr. 0683730351

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Beim Öffnen schwenken die vorderen Körbe automatisch heraus. Das ermöglicht einen freien Zugriff auf die hinteren Körbe.

Die Einbauvorteile:


  • Einfache Montage auf dem Boden und der Seite

  • Werkzeuglose Montage der Einzelteile

  • Nachträgliche Montage problemlos möglich


Die Nutzungsvorteile:


  • Optimaler Zugriff und Überblick bei geöffneter Front auf alle Körbe

  • Elegantes und leises Schließen dank integrierter Dämpfung

  • Durch die individuelle und leichte Höhenverstellung der Körbe kann der Beschlag jederzeit auf die jeweiligen Bedürfnisse angepasst werden
Hinweis

Lieferzeit ca. 5 Arbeitstage nach Auftragseingang

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Korpusbreite min.

900 mm

Geeignet für Türbreite min.

450 mm

Öffnungsrichtung

Rechts ausschwenkbar

Lichte Einbautiefe min.

485 mm

Lichte Einbauhöhe min.

530 mm

Höhenverstellung

+/- 3 mm

Seitenverstellung

+/- 3 mm

Neigungsverstellung

+/- 3 mm

Anzahl Körbe

4

Traglast Front

8 kg

Traglast Korpus

9,5 kg

Korbvariante

Saphir

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verchromt

Eckschrank-Schwenkbeschlag VS COR FOLD inklusive:
Eckschrankbeschlag VS COR Fold
1 x
Eckschrankbeschlag VS COR Fold

AUSZGRAHM-SHWENKBSHLG-WACO-900-R

Beschreibung: Beim Öffnen schwenken die vorderen Körbe, welche höhenvariabel einhängbar sind, automatisch aus. Dadurch ist ein freier Zugriff auf die hinteren Körbe gewährleistet.
Menge: 1 x
Einhängekorb-Set VS COR Fold für Eckschrank-Beschlag
1 x
Einhängekorb-Set VS COR Fold für Eckschrank-Beschlag

KO-SET-F.ECKSHRNKSHWENKBSHLG-SAPHIR-900

Beschreibung:
Saphir
Beim Öffnen schwenken die vorderen Körbe, welche höhenvariabel einhängbar sind, automatisch aus, dadurch ist ein freier Zugriff auf die hinteren Körbe gewährleistet
Menge: 1 x
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen