Eckverbinder mit Deckel
Eckverbinder mit Deckel
ECKVERB-MOEBLBAU-KST-DECKEL-R7035-LGRAU
Art.-Nr. 06832017
EAN 4024835824613
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für Verbindungen mit geringer Belastung
- Zum handfesten Anschrauben mit Senkkopfschraube Ø 3,5 mm
- Einfach und schnell montiert
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Kunststoff |
Farbe | Lichtgrau RAL 7035 ähnlich |
Länge | 42 mm |
Höhe | 20 mm |
Breite | 20 mm |
Lochabstand | 25 mm |
Abstand Anschlag - Mitte Loch | 11 mm |
Lochdurchmesser | 4,2 mm |