Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Eckverbinder mit Deckel

Eckverbinder mit Deckel
ECKVERB-MOEBLBAU-KST-DECKEL-WEISS

Art.-Nr. 06832013

EAN 4024835824248

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Eckverbinder mit Deckel

Art.-Nr. 06832013

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Verbindungen mit geringer Belastung
  • Zum handfesten Anschrauben mit Senkkopfschraube Ø 3,5 mm

  • Einfach und schnell montiert
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Kunststoff

Farbe

Papyrusweiß RAL 9018 ähnlich

Länge

42 mm

Höhe

20 mm

Breite

20 mm

Lochabstand

25 mm

Abstand Anschlag - Mitte Loch

11 mm

Lochdurchmesser

4,2 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen