Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Eckverbinderschraube Senkkopf

Stahl verzinkt Z
SHR-ECKVERB-SEKPF-4.8-AW25-(A2K)-7X50

Art.-Nr. 027637 50

EAN 4024835250214

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Eckverbinderschraube Senkkopf

Art.-Nr. 027637 50

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl verzinkt, blau passiviert. Zur Verbindung von vorgebohrten Korpusteilen im Möbel- und Ladenbau.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

AnleitungVor der Montage der Schraube ist im Kerndurchmesser vorzubohren.

Nenndurchmesser (d)

7 mm

Schaftdurchmesser (ds)

7,0 mm

Länge (l)

50 mm

Schaftlänge (l1)

9,5 mm

Kopfform

Senkkopf 120 Grad

Kopfdurchmesser (dh)

10,0 mm

Kopfhöhe (k)

0,8 mm

Innenantrieb

AW25

Gewindeart

Holzschraubengewinde

Gewindeform

Eingang

Gewindeausführung

Teilgewinde

Gewindelänge (lg)

40,0 mm

Kerndurchmesser

4,8 mm

Spitzenform

Flach

Werkstoff

Stahl gehärtet

Oberfläche

Verzinkt

Einschraubwinkel max.

90 Grad

Einschraubwinkel min.

45 Grad

Geeignet für Untergrund

Holz, Holzwerkstoff, Nadelholz

Einsatzbereich

Korpus, Ladenbau, Messebau, Möbel

RoHS-konform

Ja

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bit AW® C 6,3 (1/4 Zoll) mit patentiertem AW-Abtrieb und Farbmarkierung

BIT-AW25-LEUCHTGRUEN-1/4ZO-L25MM

Schraubendreher mit AW-Abtrieb

SHRDRH-AW25X100

Der AW-Abtrieb sorgt für bessere Klemmung im Schraubenkopf und verhindert ungewolltes Herausspringen (Cam Out)
x 1 St.
Stufenbohrer mit Anschlagring

STUFBO-ANSHLGRG-F.ECKVERB-D7-AL50MM

Für ein präzises Bohren bis zu einem Durchmesser von 7 mm