Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Eckverbinderschraube Senkkopf

Stahl verzinkt Z
SHR-ECKVERB-SEKPF-4.8-AW25-(A2K)-7X70

Art.-Nr. 027637 70

EAN 4024835250238

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Eckverbinderschraube Senkkopf

Art.-Nr. 027637 70

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl verzinkt, blau passiviert. Zur Verbindung von vorgebohrten Korpusteilen im Möbel- und Ladenbau.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

AnleitungVor der Montage der Schraube ist im Kerndurchmesser vorzubohren.

Nenndurchmesser (d)

7 mm

Schaftdurchmesser (ds)

7,0 mm

Länge (l)

70 mm

Schaftlänge (l1)

9,5 mm

Kopfform

Senkkopf 120 Grad

Kopfdurchmesser (dh)

10,0 mm

Kopfhöhe (k)

0,8 mm

Innenantrieb

AW25

Gewindeart

Holzschraubengewinde

Gewindeform

Eingang

Gewindeausführung

Teilgewinde

Gewindelänge (lg)

60,0 mm

Kerndurchmesser

4,8 mm

Spitzenform

Flach

Werkstoff

Stahl gehärtet

Oberfläche

Verzinkt

Einschraubwinkel max.

90 Grad

Einschraubwinkel min.

45 Grad

Geeignet für Untergrund

Holz, Holzwerkstoff, Nadelholz

Einsatzbereich

Korpus, Ladenbau, Messebau, Möbel

RoHS-konform

Ja

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schraubendreher mit AW-Abtrieb

SHRDRH-AW25X100

Der AW-Abtrieb sorgt für bessere Klemmung im Schraubenkopf und verhindert ungewolltes Herausspringen (Cam Out)
x 1 St.
Stufenbohrer mit Anschlagring

STUFBO-ANSHLGRG-F.ECKVERB-D7-AL70MM

Für ein präzises Bohren bis zu einem Durchmesser von 7 mm
x 1 St.
Bit AW® C 6,3 (1/4 Zoll) mit patentiertem AW-Abtrieb und Farbmarkierung

BIT-AW25-LEUCHTGRUEN-1/4ZO-L25MM

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen