Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Eckverbinderschraube Senkkopf Z kopflochgebohrt Stahl verzinkt, blau passiviert

Stahl verzinkt Z mit Kopflochbohrung
SHR-ECKVERB-SEKPF-KB-4.8-Z3-(A2K)-7X40

Art.-Nr. 02767 40

EAN 4011231319324

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Eckverbinderschraube Senkkopf Z kopflochgebohrt Stahl verzinkt, blau passiviert

Art.-Nr. 02767 40

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Verbindung von vorgebohrten Korpusteilen im Möbel- oder Ladenbau. Abdeckung des Schraubenkopfes mit Abdeckkappen.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

AnleitungVor der Montage der Schraube ist im Kerndurchmesser vorzubohren.

Nenndurchmesser (d)

7 mm

Schaftdurchmesser (ds)

7,0 mm

Länge (l)

40 mm

Kopfdurchmesser (dh)

10,0 mm

Innenantrieb

Z3

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen