Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Eckverbinderschraube Senkkopf Z kopflochgebohrt Stahl verzinkt, blau passiviert

Stahl verzinkt Z mit Kopflochbohrung
SHR-ECKVERB-SEKPF-KB-4.8-Z3-(A2K)-7X70

Art.-Nr. 02767 70

EAN 4011231319362

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Eckverbinderschraube Senkkopf Z kopflochgebohrt Stahl verzinkt, blau passiviert

Art.-Nr. 02767 70

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Verbindung von vorgebohrten Korpusteilen im Möbel- oder Ladenbau. Abdeckung des Schraubenkopfes mit Abdeckkappen.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

AnleitungVor der Montage der Schraube ist im Kerndurchmesser vorzubohren.

Nenndurchmesser (d)

7 mm

Schaftdurchmesser (ds)

7,0 mm

Länge (l)

70 mm

Schaftlänge (l1)

9,5 mm

Kopfform

Senkkopf 120 Grad

Kopfdurchmesser (dh)

10,0 mm

Kopflochbohrung

Ja

Kopfhöhe (k)

0,8 mm

Innenantrieb

Z3

Gewindeart

Holzschraubengewinde

Gewindeform

Eingang

Gewindeausführung

Teilgewinde

Gewindelänge (lg)

60,0 mm

Kerndurchmesser

4,8 mm

Spitzenform

Flach

Werkstoff

Stahl gehärtet

Oberfläche

Verzinkt

Einschraubwinkel max.

90 Grad

Einschraubwinkel min.

45 Grad

Geeignet für Untergrund

Holz, Holzwerkstoff, Nadelholz

Einsatzbereich

Möbel, Korpus

RoHS-konform

Ja

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schraubendreher PZ Lasertip mit Sechskantklinge

SHRDRH-PZ3X150-LASERTIP

Mattverchromte Klinge mit Lasertip-Spitze, Schlüsselhilfe und 2-Komponenten-Griff
x 1 St.
Bit Kreuzschlitz PZ C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-PZ3-GRUEN-1/4ZO-L25MM

Stufenbohrer mit Anschlagring

STUFBO-ANSHLGRG-F.ECKVERB-D7-AL70MM

Für ein präzises Bohren bis zu einem Durchmesser von 7 mm