EcoFresh S1PL Sicherheitshalbschuh
Sicherheitshalbschuh S1PL Ecofresh
HS ECOFRESH S1PL SCHWARZ 35
Art.-Nr. M416172035
EAN 4251761436041
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Erster Sicherheitsschuh, der zu 70 % aus recycelten Materialien angeboten wird. Das Futtermaterial der Sockenkonstruktion gewährleistet eine optimale Belüftung.
- Obermaterial aus 100 % recyceltem PET Garn
- Innenfutter aus Textil, Aktivkohleeinlegesohle aus recyceltem Material
- Zehenschutzkappe aus Kunststoff, MODYFLEX-Durchtrittschutz aus teilweise recyceltem PET - PL
- PU-Laufsohle SR, Komfortweite 11
- DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259, metallfrei, Made in Europe, EN ISO 20345:2022
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz, Blau |
Größe | 35 |
Obermaterial Schuhe | 100% recyceltes Polyestergarn |
Sicherheitskategorie | S1PL |
Normen | ISO 20345:2022, EN 20345, SR , FO , DGUV 112-191 |
ISO | 20345:2022 |
Sonstige Norm | SR, FO, DGUV 112-191 |
Fußweite | 11 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |
Werkstoff Zehenschutzkappe | Kunststoff |
Schuhgröße EU | 35 |