Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

EcoFresh S1PL Sicherheitshalbschuh

Sicherheitshalbschuh S1PL Ecofresh
HS ECOFRESH S1PL SCHWARZ 45

Art.-Nr. M416172045

EAN 4251761436140

Preis für gewählte Verpackungseinheit
EcoFresh S1PL Sicherheitshalbschuh

Art.-Nr. M416172045

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Erster Sicherheitsschuh, der zu 70 % aus recycelten Materialien angeboten wird. Das Futtermaterial der Sockenkonstruktion gewährleistet eine optimale Belüftung.
  • Obermaterial aus 100 % recyceltem PET Garn

  • Innenfutter aus Textil, Aktivkohleeinlegesohle aus recyceltem Material

  • Zehenschutzkappe aus Kunststoff, MODYFLEX-Durchtrittschutz aus teilweise recyceltem PET - PL

  • PU-Laufsohle SR, Komfortweite 11

  • DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259, metallfrei, Made in Europe, EN ISO 20345:2022
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz, Blau

Größe

45

Obermaterial Schuhe

100% recyceltes Polyestergarn

Sicherheitskategorie

S1PL

Normen

ISO 20345:2022, EN 20345, SR , FO , DGUV 112-191

ISO

20345:2022

Sonstige Norm

SR, FO, DGUV 112-191

Fußweite

11 (Normalweite Sicherheitsschuhe)

Werkstoff Zehenschutzkappe

Kunststoff

Schuhgröße EU

45

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen