Edelstahl-Kabelschere mit Abisolierkerbe
Elektrikerschere mit Abisolieraussparung Edelstahl
ELSHER-EDST-(KLI-GD)-ABISOKERBE-L140MM
Art.-Nr. 0714036317
EAN 4050641638236
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stainless steel cable cutter with wire stripper notch, two-component handles and safety stop
- Edelstahlklingen mit Abisolierkerben
- Dank der Abisolierkerbe lassen sich einadrige Kabel leichter schneiden
- Verbesserte Kabelgriffigkeit durch Klinge mit Rändelprofil
- Robuste M5-Schraube mit Kontermutter
- Zweikomponenten-Griffe
- Sicherheitsstopp
- Griffe mit abgewinkelten Oberflächen, um versehentliches Einklemmen zu verhindern
- Hergestellt in Italien
Hinweis
Achtung: Nicht für Arbeiten unter Spannung geeignet
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Länge | 140 mm |
Schnittleistung Kabeldurchmesser max. bei ALU/CU | 10 mm |
Schnittleistung Drahtquerschnitt max. bei ALU/CU | 35 mm² |
Werkstoff | Edelstahl |
Werkstoff Griff | Mehrkomponenten Kunststoff |
Produktgewicht (per Stück) | 72,000 g |