Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Edelstahl-Schlagschaber

Unischaber mit Schlagkappe
UNISCHAB-SCHLAGKAPPE-B25MM

Art.-Nr. 0714663352

EAN 4053479826905

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Edelstahl-Schlagschaber

Art.-Nr. 0714663352

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Universalschaber mit Schlagkappe und Edelstahl-Blatt
  • Ballige Schlagkappe mit durchgehendem Klingenschaft

  • Ergonomischer 2K-Griff mit rutschfester Oberfläche, dämpft Hammerschläge

  • Spiegelpolierte Schaberklinge für einfache Reinigung

  • 1,8 mm starkes Edelstahl-Klingenblatt verhindert Kontaktkorrosion
Hinweis

Der Schaber ist zum Gebrauch mit dem Hammer vorgesehen, ist jedoch kein Meißel-Ersatz für Stemmarbeiten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

235 mm

Klingenbreite

25 mm

Klingenlänge

100 mm

Werkstoff

Edelstahl AISI 420

Werkstoff Griff

2-Komponenten-Kunststoff

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen