Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Edelstahlwellrohr Solar

Edelstahlwellrohr Solar
WLRO-EDST-VORISOLIERT-DN12-DD20-L40M

Art.-Nr. 0886004340

EAN 4048539565719

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Edelstahlwellrohr Solar

Art.-Nr. 0886004340

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 40 m

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Vorisoliert mit flexen® Solarvlies inklusive Fühlerkabel
  • Temperaturbeständigkeit bis +220° C

  • Baustoffklasse B1 = schwer entflammbar

  • Der Wärmeverlust entspricht dem zweier einzeln verlegter Rohrleitungen, die zu 100% gemäß GEG gedämmt sind

  • Die flexible Dämmung passt sich auch schwierigen Verlegebedingungen an

  • Leicht von Hand biegbar, trotzdem stabil und knickfest

  • Einfaches und sicheres Herstellen einer Verbindung mittels Steckverschraubung oder Stauchgerät

  • Einseitig bereits mit Überwurfmuttern ausgestattet

  • Reißfeste, UV-beständige Außenhaut

  • Rollenware (bis 40 m). Individuell kürzbar, weniger Verschnitt
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Verrohrung von thermischen Solaranlagen im Innen- und Außenbereich

Werkstoff

Edelstahl A2, 1.4301

Isoliermaterial

PES-Vlies

Werkstoff Außenhaut

PE - Polyethylen

Dämmstoffstärke

20 mm

Farbe

Schwarz

Nennweite DN

DN 12

Rollenlänge

40 m

Temperaturbeständigkeit min./max.

-60 bis 220 °C

Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.

230 °C

Wärmeleitfähigkeit λ

0,040 W/(m*K)

Wärmeleitfähigkeit λ Bedingung

bei 40°C Mitteltemperatur

Baustoffklasse

B1 - Schwer entflammbar

Baustoffklasse Bedingung

nach DIN 4102

Betriebsdruck max.

25 bar

Betriebsdruck Bedingung

bei 20°C Mediumstemperatur

Biegeradius

25 mm

UV-Beständigkeit

Ja

Wanddicke

0,26 mm

Innendurchmesser (d1)

12 mm

Außendurchmesser (d2)

15,8 mm

Höhe (H)

55 mm

Breite (B)

96 mm

Frei von halogenierten Treibmitteln (< 0,1 %)

Ja

Frei von Hexabromcyclododecan (< 0,1 %)

Ja

SVHC nach REACH < 0,1 %

Ja

Frei von kurzkettigen Chlorparaffine SCCP ( 0,1 %)

Ja

Frei von mittelkettigen Chlorparaffine MCCP( 0,1 %)

Ja

Frei von langkettigen Chlorparaffine LCCP ( 0,1 %)

Ja

Frei von Antimontrioxid ( 0,1 %)

Ja

Frei von Tris-(2-carboxyethyl)-phosphin (< 0,1 %)

Ja

Frei von Polybromierte Diphenylether (< 0,1 %)

Ja

Frei von Polybromierte Biphenyle (< 0,1 %)

Ja

Frei von Borverbindungen (< 0,1 %)

Ja

Frei von Blei (< 0,1 %)

Ja

Frei von Zinn (< 0,1 %)

Ja

Frei von Altreifengranulat

Ja

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Rohrabschneider für Edelstahlwellrohr Universal und Solar

ROABSHND-WELLRO

Für einen sauberen, gratfreien Schnitt im Wellental
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Überwurfmutter

MU-UEBRWURF-MS-DN25-G11/4ZO

x 10 St.
Doppelnippel

DPNPL-MS-AG-G11/4XR11/4ZO

x 10 St.
Doppelrohrschelle Solar

DPROSHEL-F.WLRO-PA-SCHW

Einfaches und schnelles Anbringen am isolierten Rohr durch Klickverschluss
x 28 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen