Edelstahlwellrohr Solar
Edelstahlwellrohr Solar
WLRO-EDST-VORISOLIERT-DN16-DD20-L10M
Art.-Nr. 0886004010
EAN 4038898969587
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Temperaturbeständigkeit bis +220° C
- Baustoffklasse B1 = schwer entflammbar
- Der Wärmeverlust entspricht dem zweier einzeln verlegter Rohrleitungen, die zu 100% gemäß GEG gedämmt sind
- Die flexible Dämmung passt sich auch schwierigen Verlegebedingungen an
- Leicht von Hand biegbar, trotzdem stabil und knickfest
- Einfaches und sicheres Herstellen einer Verbindung mittels Steckverschraubung oder Stauchgerät
- Einseitig bereits mit Überwurfmuttern ausgestattet
- Reißfeste, UV-beständige Außenhaut
- Rollenware (bis 40 m). Individuell kürzbar, weniger Verschnitt
Datenblätter(X)
Zur Verrohrung von thermischen Solaranlagen im Innen- und Außenbereich
![]() | |
Werkstoff | Edelstahl A2, 1.4301 |
Isoliermaterial | PES-Vlies |
Werkstoff Außenhaut | PE - Polyethylen |
Dämmstoffstärke | 20 mm |
Farbe | Schwarz |
Nennweite DN | DN 16 |
Rollenlänge | 10 m |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -60 bis 220 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 230 °C |
Wärmeleitfähigkeit λ | 0,040 W/(m*K) |
Wärmeleitfähigkeit λ Bedingung | bei 40°C Mitteltemperatur |
Baustoffklasse | B1 - Schwer entflammbar |
Baustoffklasse Bedingung | nach DIN 4102 |
Betriebsdruck max. | 22 bar |
Betriebsdruck Bedingung | bei 20°C Mediumstemperatur |
Biegeradius | 25 mm |
UV-Beständigkeit | Ja |
Wanddicke | 0,3 mm |
Innendurchmesser (d1) | 15,7 mm |
Außendurchmesser (d2) | 20 mm |
Höhe (H) | 60 mm |
Breite (B) | 103 mm |
Frei von halogenierten Treibmitteln (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Hexabromcyclododecan (< 0,1 %) | Ja |
SVHC nach REACH < 0,1 % | Ja |
Frei von kurzkettigen Chlorparaffine SCCP ( 0,1 %) | Ja |
Frei von mittelkettigen Chlorparaffine MCCP( 0,1 %) | Ja |
Frei von langkettigen Chlorparaffine LCCP ( 0,1 %) | Ja |
Frei von Antimontrioxid ( 0,1 %) | Ja |
Frei von Tris-(2-carboxyethyl)-phosphin (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Polybromierte Diphenylether (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Polybromierte Biphenyle (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Borverbindungen (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Blei (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Zinn (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Altreifengranulat | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!