Edelstahlwellrohr Universal
Edelstahlwellrohr Universal
WLRO-EDST-DN12
Art.-Nr. 0886000051
EAN 4038898452560
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Leicht von Hand biegbar, trotzdem stabil und knickfest
- Einfaches und sicheres Herstellen einer Verbindung mittels Steckverschraubung oder Stauchgerät
- Geprüfte Sicherheit durch DVGW-Systemzertifizierung (Edelstahlwellrohr, Fitting, Überwurfmutter, Dichtung)
- Rollenware. Individuell kürzbar, weniger Verschnitt
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Universell für Trinkwasser, Heizung und Solar (z.B. für Anschlüsse zwischen Kessel und Speicher)
![]() | |
Werkstoff | Edelstahl A4, 1.4404 |
Nennweite DN | DN 12 |
Rollenlänge | 20 m |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -250 bis 600 °C |
Betriebsdruck gemäß DVGW | 10 bar |
Betriebsdruck max. | 25 bar |
Betriebsdruck Bedingung | bei 20°C Mediumstemperatur |
Biegeradius | 25 mm |
Wanddicke | 0,30 mm |
Innendurchmesser (d1) | 12,0 mm |
Außendurchmesser (d2) | 15,8 mm |
Prüfzeichen | DVGW |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!